Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 635253000 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 5/8"-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 635253000 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 5/8"-16
Metabo 635253000 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 5/8"-16
Metabo 635253000 Bohrfutter Zahnkranzbohrfutter 5/8"-16
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104573234
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635253000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter metabo
zahnkranzbohrfutter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zahnkranzbohrfutter
Mindestkapazität
3 mm
Maximale Kapazität
16 mm
Befestigungstyp
5/8"-16
Ärmelaußendurchmesser
50 mm
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.