Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M12GM12G-4-3.1U 3,1 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M12GM12G-4-3.1U 3,1 m M12 Schwarz
Weidmüller SAIL-M12GM12G-4-3.1U 3,1 m M12 Schwarz
Weidmüller SAIL-M12GM12G-4-3.1U 3,1 m M12 Schwarz
Weidmüller SAIL-M12GM12G-4-3.1U 3,1 m M12 Schwarz
Weidmüller SAIL-M12GM12G-4-3.1U 3,1 m M12 Schwarz
Weidmüller SAIL-M12GM12G-4-3.1U 3,1 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104501358
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1906300310
EAN/GTIN:
     4050118620498
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
3.1 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
4
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.