Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
GLORIA 000067.0000 Gartensprüher Rucksack-Gartenspritzer 12 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104342563
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000067.0000
EAN/GTIN:
     4046436048274
Suchbegriffe:
Rückenspritze
Rückenspritzen
Rückenspritzgerät
Rückensprühgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
1.2 Ah
Merkmale
Produkttyp
Rucksack-Gartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
12 l
Effektives Volumen
12 l
Produktfarbe
Blau, Gelb
Tankmaterial
Kunststoff
Lanzenmaterial
Messing
Lanzengriffmaterial
Polypropylen
Düsenmaterial
Messing
Gepolsterter Schultergurt
Ja
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Maximaler Druck
3 bar
Verstellbare Düse
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Geeignet für
Outdoor
Horizontale Sprühbreite
6 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl Düsen
1
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: rückenspritze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A011LD
ab € 74,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.