Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 90 Schwarz 250 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-104206248
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026601/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, UL, cUL
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
250 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
8
Leiterquerschnitt
10 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.160,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 4,6416* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.308,92*
€ 1.557,6148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.299,46*
€ 1.546,3574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.247,09*
€ 1.484,0371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.210,90*
€ 1.440,971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.160,40*
€ 1.380,876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.