Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 855 P 4G1 0027562/500
ÖLFLEX FD 855 P 4G1 0027562/500
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104198394
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027562/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA, UL, VDE, cUL
Enthält nicht
Halogen
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
18
Leiterquerschnitt
1 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.923,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,84796* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.067,39*
€ 2.460,1941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.042,33*
€ 2.430,3727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.966,26*
€ 2.339,8494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.940,90*
€ 2.309,671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.923,98*
€ 2.289,5362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.