Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST FD C Schwarz 50 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-104196835
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026703/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 105 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,9952* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 522,90*
€ 622,251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,67*
€ 619,5973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,75*
€ 593,5125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 484,23*
€ 576,2337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,76*
€ 535,2144
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.