Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84899K4 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 33 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84899K4 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 33 W LED
BEGA 84899K4 Flutlichtscheinwerfer Edelstahl 33 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104164128
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84899K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
7900 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gehäusematerial
Aluminium
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK10
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Gesamtleistung
33 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3108 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,29*
€ 1.051,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,99*
€ 1.044,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,14*
€ 1.005,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,88*
€ 970,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,50*
€ 913,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.