Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 191 CY Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 191 CY Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 191 CY Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103485351
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     3023130/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
5
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
413.7 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
300 m
Durchmesser
17.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.681,941*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 15,60647* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.920,381*
€ 5.855,25339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.869,75*
€ 5.795,0025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.736,37*
€ 5.636,2803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.681,941*
€ 5.571,50979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.