Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4442 Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4442 Thermostat
Legrand L4442 Thermostat
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103482888
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4442
EAN/GTIN:
     8012199082691
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
LY-Relais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
53 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.