Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KH
Schneider Electric KH
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103462398
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KH063ZA08G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
9000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,89*
€ 508,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,10*
€ 461,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,28*
€ 437,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.