Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1062546 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1062546 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Olive
Fiskars 1062546 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Olive
Fiskars 1062546 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Olive
Fiskars 1062546 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Olive
Fiskars 1062546 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Olive
Fiskars 1062546 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103212611
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1062546
EAN/GTIN:
     6424002014140
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Fiskars ReNew Hobbyschere wurde aus Respekt vor der Natur und dem Wunsch, sie zu erhalten, entwickelt und ist eine umweltfreundliche und verantwortungsbewusste Wahl für Kinder und Erwachsene. Sie besteht zu 80 % aus recycelten und zu 13 % aus erneuerbaren Materialien und ist zu 100 % recycelbar. Die kurzen, sicheren Klingen sind aus recyceltem rostfreiem Stahl und haben eine stumpfe Spitze, so dass sie in der Tasche und im Haus aufbewahrt werden kann. Der ergonomische Griff aus recyceltem Kunststoff und erneuerbarer Zellulose bietet außergewöhnlichen Komfort und Griffigkeit. Diese Schere wird in Finnland unter Verwendung nachhaltiger Verfahren hergestellt. Sie ist außerdem in 100 % recyceltem und recycelbarem Papier verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
129 mm
Breite
58 mm
Klingenlänge
130 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Olive
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Form der Scherenspitze
Stumpfe Spitzen
Ursprungsland
Finnland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,8125*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,6825*
€ 21,0422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4825*
€ 20,8042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,4625*
€ 19,5904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,5625*
€ 17,3294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,8125*
€ 16,4369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.