Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 514-13018 Herst.-Nr.: CP154.403030 EAN/GTIN: 4033657967989 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Verpackungsbox | | Empfohlene Anwendungen | Lieferung | | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun | | Form | Rechteck | Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 394 x 294 x 287 mm | | Gewicht | 376 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 514 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,45* | € 2,33* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,99* | € 42,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,28* | € 56,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 514 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 233,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 514 | | Versand: Lager 514 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|