Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Professional S 2 Stück(e) Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Professional S 2 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING Professional S 2 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING Professional S 2 Stück(e) Messer-Set
ZWILLING Professional S 2 Stück(e) Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103133133
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     35649-000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Die ZWILLING Professional S Serie ist gemacht für eine hohe Beanspruchung und Leistung beim Kochen mit Ambition: Gute Balance und ein optimaler Handschutz durch die Kropfausformung sorgen für müheloses Handling. Wer oft und gerne kocht, braucht Messer, die das Schneiden von Lebensmitteln erleichtern und die Arbeit in der Küche so zum wahren Vergnügen machen – genau wie es dieses hochwertige Küchenmesser tut. Der fugenlos verarbeitete Griff aus Kunststoff ist ergonomisch geformt, sodass das Messer besonders angenehm in der Hand liegt. Die FRIODUR Klinge aus Edelstahl wird eisgehärtet. Das Ergebnis ist ein Messer, das besonders scharf und korrosionsbeständig ist. Qualität aus Deutschland – dafür steht dieses Messer mit all seiner Hochwertigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
100 mm
Messer 2 Klingenlänge
180 mm
Gewicht
360 g
Höhe
150 mm
Tiefe
160 mm
Breite
365 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Santokumesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Material Messer
Schmiedeeisen
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Silber
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.