Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Exacompta 51970E Ringmappe A4 Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103111034
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51970E
EAN/GTIN:
     3130630519706
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gemischte Farben, Blau, Koralle, Grün, Malve, Gelb
Maximale Kapazität
275 Blätter
Rückenbreite
40 mm
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.