Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rossignol Mobily 60 l Rechteckig Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rossignol Mobily 60 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rossignol Mobily 60 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rossignol Mobily 60 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rossignol Mobily 60 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Rossignol Mobily 60 l Rechteckig Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103110162
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     59837
EAN/GTIN:
     3019920598372
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
690 mm
Gewicht
3937 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
720 mm
Paketgewicht
5267 g
Merkmale
Fassungsvermögen
60 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Abfalltrennung
Ja
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.