Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare 330950 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare 330950 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
ProfiCare 330950 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
ProfiCare 330950 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
ProfiCare 330950 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
ProfiCare 330950 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
ProfiCare 330950 Digitales Fieberthermometer Fernabtastthermometer Weiß Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103110071
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330950
EAN/GTIN:
     4006160309508
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
Das kontaktlose Stirn Thermometer in weiß eignet sich für die einfache und präzise Messung der Körpertemperatur. Durch die integrierte Fieber-Ampel lässt sich Fieber binnen einer Sekunde erkennen Das Infrarot Thermometer misst Körper-Temperaturen von 32°C-43°C/ oder °F. Die Messung erfolgt innerhalb einer Sekunde kontaktlos und hygienisch Das digitale Fieber Thermostat Stirn ist durch das akustische Endsignal und die 1-Tasten-Bedienung einfach zu benutzen und durch das 3-stellige digitale LCD-Display leicht ablesbar Das multifunktions Fieberthermometer digital misst Körper- und Oberflächentemperaturen für die ganze Familie. Das nach der Messung erklingende Endsignal ist abschaltbar, sodass das Baby oder Kleinkind im Schlaf nicht gestört wird Das beleuchtete digitale Display des infrarot Fieberthermometer erleichtert die Ablesung auch im Dunkeln und spart durch eine Abschaltautomatik der Messfunktion Batterielaufzeit. Eine Batteriewechselanzeige ist ebenfalls integriert Schnelle Messergebnisse mit ProfiCare. Fieber ist ein Warnsignal des Körpers, dass Sie schnell und sicher erkennen sowie beobachten sollten. Um sofortige Gewissheit zu erlangen, ist das kontaktlose Stirnthermometer PC-FT 3095 von ProfiCare ein nützlicher Helfer und unterstützt Sie in der eigenen Gesundheitskontrolle. Die 3-farbige LCD Fieberampel informiert Sie präzise in sekundenschnelle. Zudem punktet das PC-FT 3095 mit einem akustischen Endsignal, einem Lautlosmodus (Signalton abschaltbar), einer einfachen 1 Tasten-Bedienung und einer automatischen Abschaltung (erhöht Batterielebensdauer). Zusätzlich informiert Sie eine Anzeige im Display, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss. Der Messbereich der Körpertemperatur liegt bei 34,0 °C - 43,0 °C, Anzeige in °C oder F. Die innovative Infrarot-Messtechnik ist kontaktlos, hygienisch und sowohl für Erwachsene als auch Kleinkinder und Babys geeignet. Das Gerät ist super leicht zu bedienen, dank einfacher 1 Tasten-Bedienung. Die 3-farbige LCD Fieberampel informiert Sie innerhalb Sekunden gewissenhaft: grün: normale Temperatur (34,0 - 37,4 °C) orange: erhöhte Temperatur (37,5 °C - 37,9 °C) rot: Fieber (38,0 - 43,0 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
140 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Weiß
Position des Thermometers
Stirn
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C, °F
Messmodi
Körpertemperatur
Temperaturmessbereich
34 - 43 °C
Messzeit
1 s
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.