Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Syn Max Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Ladestation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Syn Max Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Ladestation Schwarz
ROCCAT Syn Max Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Ladestation Schwarz
ROCCAT Syn Max Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Ladestation Schwarz
ROCCAT Syn Max Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Ladestation Schwarz
ROCCAT Syn Max Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Ladestation Schwarz
ROCCAT Syn Max Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Ladestation Schwarz
ROCCAT Syn Max Air Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103109555
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-14-155-02
EAN/GTIN:
     731855541560
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
MAXIMALE POWER
Das ROCCAT Syn Max Air ist ideal für PC-Gamer, die ohne Kompromisse alle Vorteile genießen wollen – Komfort, Performance und Style. Die leichte Konstruktion des Syn Max Air verfügt über Kühlgel-versetzte Memory-Foam-Schaumstoffpolster sowie eine Docking-Station für schnelles Aufladen. Stellar Wireless Technologie und Bluetooth sorgen für optimale Konnektivität, und große Nanoclear™ 50-mm-Lautsprecher erzeugen immersiven 3D-Raumklang.

MAXIMALER KOMFORT
Das SYN MAX AIR ist optimiert für maximalen Komfort. Durch sein geringes Gewicht und die hochwertigen Materialien vergisst man, dass es überhaupt da ist, selbst bei den längsten Spielesessions.

MAXIMALE AUDIO PERFORMANCE
3D-Audio mit 50-mm-Nanoclear™-Treibern wurde entwickelt, um die Grenzen des herkömmlichen Surround-Sounds durch die Einführung einer dritten Dimension zu erweitern, damit du nicht nur von allen Seiten, sondern auch von oben und unten hören kannst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Audio-Adapter enthalten
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Material Ohrstöpsel
Gel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Bluetooth-Pairing, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PS5, PS4, Nintendo Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon
3,5 mm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.