Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresh 'n Rebel 2PB6100DG Powerbank 6000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fresh 'n Rebel 2PB6100DG Powerbank 6000 mAh Grün
Fresh 'n Rebel 2PB6100DG Powerbank 6000 mAh Grün
Fresh 'n Rebel 2PB6100DG Powerbank 6000 mAh Grün
Fresh 'n Rebel 2PB6100DG Powerbank 6000 mAh Grün
Fresh 'n Rebel 2PB6100DG Powerbank 6000 mAh Grün
Fresh 'n Rebel 2PB6100DG Powerbank 6000 mAh Grün
Fresh 'n Rebel 2PB6100DG Powerbank 6000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103109270
Hersteller:
     Fresh 'n Rebel
Herst.-Nr.:
     2PB6100DG
EAN/GTIN:
     8720249803362
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.4 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
109.3 mm
Tiefe
56.8 mm
Höhe
17.8 mm
Gewicht
138 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Grün
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Aufladequelle
USB
Batterie Aufladezeit (USB)
2.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.