Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Gembird A-CM-DPF-02 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102191179
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-DPF-02
EAN/GTIN:
     8716309124119
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
USB-A DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
USB C-Typ Stecker auf DisplayPort Buchse Adapter

Ermöglicht das Senden von Audio-Video von einem (mobilen) Gerät mit USB-C-Port zu einem DisplayPort-Display, TV oder Projektor

Funktioniert auf jedem Gerät, das den DisplayPort Alternate Mode (Alt Mode) unterstützt

Unterstützt max. 4K 2K Auflösung (60MHz)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
3840p
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.