Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 446 Papierschneidemaschine 2,5 mm 25 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle 446 Papierschneidemaschine 2,5 mm 25 Blätter
Dahle 446 Papierschneidemaschine 2,5 mm 25 Blätter
Dahle 446 Papierschneidemaschine 2,5 mm 25 Blätter
Dahle 446 Papierschneidemaschine 2,5 mm 25 Blätter
Dahle 446 Papierschneidemaschine 2,5 mm 25 Blätter
Dahle 446 Papierschneidemaschine 2,5 mm 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189149
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00446-20421
EAN/GTIN:
     4007885004464
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
2.5 mm
25 Blätter
Schnittlänge
920 mm
Sicherheitsschneidkopf
Ja
Material Messer
Stahl
Zahl der Skalierungen
2
Format
A1
Material
Metall
Produktfarbe
Blau, Weiß
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
1120 mm
Gewicht
7700 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.