Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19098 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19098 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 19098 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 19098 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 19098 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102152935
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19098
EAN/GTIN:
     4043619190980
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Dieser Klett-Kabelhalter von Delock eignet sich ideal zur Kabelbefestigung. Wiederverwendbar durch Klettverschluss Durch den Klettverschluss lässt sich der Kabelhalter schnell anbringen und einfach wieder lösen. Einfache Anwendung Der Klettstreifen ist auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung versehen und mit einem Spezialpapier abgedeckt. Das Papier wird entfernt und der Kabelhalter auf eine trockene, glatte und saubere Oberfläche angeklebt und fest angedrückt. Perfekt organisiert und vielseitig einsetzbar Die Klett-Kabelhalter sind mit allen Arten von Kabeln kompatibel z. B. Netzwerkkabel, USB Kabel, HDMI Kabel, Ladekabel, Stromkabel etc. Ob im Büro oder Zuhause die Kabel bleiben immer ordentlich sortiert und hinterlassen einen aufgeräumten Gesamteindruck. Die Klett-Kabelhalter sind die perfekte Lösung, um Ordnung zu halten und einen Kabelsalat zu verhindern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
20 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Kabeldurchmesser (max.)
10 mm
Selbstklebend
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.