| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-102152457 Herst.-Nr.: 66057 EAN/GTIN: 4043619660575 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel-Organizer von Delock können bis zu 24 Kabel mit einem maximalen Durchmesser von 9 mm gebündelt werden. Zudem verfügt der Organizer über einen Klettkabelbinder, um die Kabel zu fixieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm | | Tiefe | 280 mm | | Höhe | 280 mm | Merkmale | Typ | Kabelhalter | | Zweck | Universal | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Kabeldurchmesser (max.) | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, delock kabel-organizer, kabel organizer, kabel-organizer kabelhalter |
| | |
| |