Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Flint Sandpaper Wood & Paint Holz Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb Flint Sandpaper Wood & Paint Holz Sandpapier
kwb Flint Sandpaper Wood & Paint Holz Sandpapier
kwb Flint Sandpaper Wood & Paint Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     615-X998192
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     800424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandpapier
Geeignet für Materialien
Holz
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
230 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,50*
2 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,51*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,30*
€ 24,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.