Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Flint Sandpaper Wood & Paint Holz Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb Flint Sandpaper Wood & Paint Holz Sandpapier
kwb Flint Sandpaper Wood & Paint Holz Sandpapier
kwb Flint Sandpaper Wood & Paint Holz Sandpapier
Artikel-Nr.:
     102-2611639-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     800415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandpapier
Geeignet für Materialien
Holz
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
230 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,86*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,03*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,55*
€ 25,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.