Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22574 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102003371
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22574
EAN/GTIN:
     4260768510807
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Bagger
Der G101H ist ein Hydraulik-Vollmetallbagger im Maßstab 1:16, der als RTR Modell im Originaldesign mit einer exklusiven Petrol-Lackierung mit 2,4GHz Sender, Akku, Ladegerät und allem Zubehör, was für den Betrieb erforderlich ist, ausgeliefert wird. Hochwertige Verarbeitung gepaart mit hochwertiger Technik, so lässt sich dieses Modell treffend beschreiben. Der gesamte Aufbau besteht aus Metall. Die Ausleger sowie das Arbeitsgerät (Schaufel) werden hydraulisch bewegt, der Fahrapparat und sogar die Hydraulikpumpe werden elektrisch mit Brushless-Motoren angetrieben. Somit steht genügend Kraft für anstehende Arbeiten zur Verfügung. Das Modell ist dabei sehr feinfühlig über den mitgelieferten 2.4GHz Sender mit Eurosteuerung (Knüppelbelegung wie im echten Bagger) zu bedienen. Die Lieferung dieses Vollmetall-Hvdraulikbagger erfolet in einer stabilen Echtholzkiste. Alle Modelle werden vor der Auslieferung von unseren Technikern geprüft und getestet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
16500 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
610 mm
Breite
195 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
10800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.749,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,17*
€ 2.081,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,87*
€ 2.039,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.696,74*
€ 2.019,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,11*
€ 1.906,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,49*
€ 1.834,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,10*
€ 1.779,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.