Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Amewi 22540 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102003369
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22540
EAN/GTIN:
     4260677957281
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Bagger
Hydraulik-Scale-Nachbau eines bekannten Radladers in Vollmetall und exklusiver Petrol-Lackierung, der mit sperrbaren Differentialen, 2-Gang- Schaltgetriebe und Pendelachse für ein außergewöhnliches Fahrerlebnis sorgt. Diese ca. 11 kg schwere Baumaschine im Maßstab 1:16 lässt sich dank seiner Vollgummireifen auf nahezu jedem Untergrund bewegen. Die Kraft des Auslegers, des Brushless-Antriebes und der hydraulikgesteuerten Schaufel sind im Vergleich zu seinem Eigengewicht überdurchschnittlich stark und ermöglichen ein problemloses Arbeiten auch mit schwerem Material wie Erde, Kies oder anderem Schüttgut. Das Herz der Hydrauliksteuerung ist eine Brushless-Hochleistungspumpe mit Überströmventil und einem Durchfluss von ca. 400ml/min. Zusätzlich ist das System mit 3-Wege-Umschaltventilen und einem Luft-Ölkühler ausgestattet. Gesteuert wird der Radlader über eine hochwertige proportionale 2,4GHz Fernsteuerung. Insgesamt können zehn Funktionen bedient werden. Vorne und hinten über helle LED-Scheinwerfer verfügend, steht dem Einsatz auch in der Dammerung und nächtlichen Dunkelheit nichts im Wege. Für den echten Scale-Faktor sorgen neben den genannten Eigenschaften auch die Ausarbeitung der Karosserie, des Interieurs und der Achsgelenke. Nahezu jedes Detail wurde herunterskaliert übernommen. Die Power, Geschwindigkeit und Wendigkeit ist bei diesem Modell insgesamt deutlich höher als bei Radladern mit z.B. elektrischen Spindelantrieben - womit die Lücke zwischen Einstiegsmodellen und dem Funktionsmodellbau geschlossen wird. Der G921H eignet sich wunderbar als Übergang von unseren elektrischen 1:14 Radladern hin zur Oberklasse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bagger
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
575 mm
Breite
180 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
11000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.820,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,98*
€ 2.166,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,98*
€ 2.127,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.771,16*
€ 2.107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.690,08*
€ 2.011,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,50*
€ 1.948,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,23*
€ 1.909,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.