Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-101961886
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026450/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,9388* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 689,39*
€ 820,3741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 684,68*
€ 814,7692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 657,99*
€ 783,0081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 636,89*
€ 757,8991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 593,88*
€ 706,7172
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.