Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
TP-Link Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-9152
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER7212PC
EAN/GTIN:
     4897098688724
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
PoE Controller
Ein zukunftssicherer, vielseitiger und kompakter Router mit PoE+-Ports und integriertem Controller
Omada 3-in-1-Gigabit-VPN-Router


3-in-1-Router, mehr als ein Router
Der 3-in-1 ER7212PC ist eine Komplettlösung für Heimnetzwerke und kleine Unternehmen.

Mit einer einzigen kompakten Box können Benutzer ihr Router-, Hardware-Controller- und PoE+-Switch-Setup ersetzen. Es ist nicht erforderlich, verschiedene Netzwerkgeräte einzeln manuell zu konfigurieren, Sie können eine einheitliche Bereitstellung über ER7212PC durchführen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Gerät.

110W PoE+ Output
Dedicated 8× PoE+ Ports (110W total PoE power budget*) for PoE-supported devices such as access points, IP cameras, and IP phones, lowering infrastructure costs for small businesses.

Centralized Management Capability
The ER7212PC's centralized management feature eliminates the need to configure additional management devices. Only need one device to manage and update other devices in bulk.

Bis zu vier WAN-Gigabit-Ports für eine optimale Bandbreitennutzung
Ausgestattet mit mehreren Ports erfüllt der ER7212PC verschiedene Anforderungen für den Internetzugang über ein Gerät. Die Multi-WAN-Load-Balancing-Funktion verteilt Datenströme entsprechend dem Bandbreitenanteil jedes WAN-Ports, um die Auslastung von Multiline-Breitband zu erhöhen.

Einfache Installation, leise Wärmeableitung
Eine saubere, gut organisierte und ruhige Netzwerkumgebung steht Ihnen zur Verfügung.

- Das kompakte und minimalistische Design macht es für Ihre Konfiguration in verschiedenen Räumen geeignet, egal ob es sich um die Ecke eines Bürotisches oder die Decke eines Geschäfts handelt.
- Das lüfterlose Design bietet eine geräuschlose Wärmeableitung an Ihre Geschäfte oder Büros.

Easy Centralized Management
With built-in centralized management capability, the ER7212PC enables you to manage and update devices in bulk, with no need for individual and complex setups. Additionally, check the Omada app or web browser, ER7212PC allows you to remotely control connected devices, monitor the network, and view the network maintenance in real time.

Hochsicheres und leistungsstarkes VPN
Der ER7212PC unterstützt Pass-Through-Datenverkehr und mehrere VPN-Protokolle, einschließlich OpenVPN, IPSec, PPTP und L2TP im Client/Server-Modus. Auto-IPSec-VPN mit einem Klick vereinfacht die VPN-Konfiguration und erleichtert die Netzwerkverwaltung und -bereitstellung.

Robuste Sicherheitsfunktionen

- Leistungsstarke Firewall
Erweiterte Firewall-Richtlinien
schützen Ihr Netzwerk und Ihre Daten.

- Komfortable VLAN-Unterstützung
Erstellen Sie virtuelle Netzwerksegmente für
verbesserte Sicherheit und vereinfachte
Netzwerkverwaltung.

- DoS-Verteidigung
Erkennt und blockiert automatisch
Denial of Service (DoS)-Angriffe wie
TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of
Death und andere ähnliche Bedrohungen.

- IP/MAC/URL/Keyword-Filterung
Verhindern Sie Viren und Angriffe von Eindringlingen mit Nachdruck.

- IP-MAC-Bindung
Reserviert statische IP-Zuweisung für
Endgeräte zum Schutz vor ARP-
Angriffen und Spoofing.

- ALG-Aktivierung mit einem Klick
ALG-Aktivierung mit einem Klick für
Anwendungen wie FTP, H323, SIP,
IPSec und PPTP.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SFP-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
35 mm
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Protokolle
TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Flash-Speicher
4096 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Ausgangsspannung
53.5 V
Ausgangsstrom
2.43 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
374 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
1920 g
Sicherheit
URL-Filterung
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
NAT Funktionalität
Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
35
pro Stück
€ 2,90*
ab € 144,94*
€ 176,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 144,96*
€ 176,29*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 176,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 178,57*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,34*
€ 180,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.