Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-Force RH99C0 Flex 14.60 Aqua RH99C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-Force RH99C0 Flex 14.60 Aqua RH99C0
Rowenta X-Force RH99C0 Flex 14.60 Aqua RH99C0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101880505
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH99C0WO
EAN/GTIN:
     3221616059832
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der flexible und intelligente kabellose Staubsauger für ein 2-in-1-Reinigungserlebnis
Der kabellose Staubsauger X-Force Flex 14.60 Aqua sorgt mit einem raffinierten flexiblen Design und High Tech-Innovationen für eine bahnbrechende Reinigungslösung.

Tiefenwirksame Reinigung zusammen mit einer hohen Saugkraft bis zu 200 Air Watt, intelligente Reinigung mit automatischer Anpassung der Saugkraft an die Bodenart, Flex-Gelenk für unter niedrigen Möbeln, vollkommene Flexibilität für eine einfache Reinigung vom Boden bis zur Decke und vieles mehr. All dies mit einer 2-in-1-Wisch- und Sauglösung, die die Reinigungszeit um die Hälfte reduziert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Filtermodell
ZR009007
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Polsterung
Geräuschpegel
84 dB
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Unterstützte Batterien
ZR009702
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
578 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
9360 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
480 W
Laufzeit
70 min
Ladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
32.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
200 AW
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Breite
28 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
114 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.9 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.9 l
Eingebautes Display
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,35*
€ 572,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
ZR905001
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.