Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent
4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent
4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent
4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101872274
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540145
EAN/GTIN:
     4252011903597
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • Ibiza: Die Clip-Tasche mit Silikonrahmen zum Schutz deines Smartphones vor Schäden durch Stürze und Stöße verbindet maximalen Geräteschutz mit angenehmer Haptik bei täglichem Gebrauch.
    - Sicherheit: Das Backcover aus semiflexiblem Kunststoff schützt nicht nur zuverlässig die empfindliche Geräterückseite vor Kratzern und Schlägen. Durch den Silikonrahmen werden Stöße und Erschütterungen absorbiert und so auch die empfindlichen Ecken und Ränder deines Gerätes geschützt. Dein Handy sitzt fest in der Schale und ist so bei eventuellen Stürzen sicher fixiert.
    - Komfortabel: Die leicht flexible Silikonhülle lässt sich kinderleicht montieren und schnell wieder demontieren. Sie verleiht deinem Gerät im Handumdrehen einen gepflegten Look und der glatten Oberfläche eine verbesserte Haptik. Dein Smartphone wird angenehm griffig.
    - Maßgefertigt: Die Hülle wurde speziell für dein iPhone entworfen. Alle Anschlüsse und Tasten bleiben erreichbar. Auch die Aussparung für die Kamera ist 100% passgenau. Dein Gerät bleibt voll bedien- und nutzbar.
    - Qi kompatibel: Die verwendeten Materialien sind so gewählt, dass du dein Handy auch induktiv laden kannst, ohne die Hülle dafür entfernen zu müssen.
    - Design: Unterstreicht die Optik deines Smartphones, ohne die Linienführung oder das Design deines Geräts zu verändern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.12 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.