| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-101872258 Herst.-Nr.: 540156 EAN/GTIN: 4252011903689 |
| |
|
| | |
| - StyleGlass: Gestalte dein Handy-Design mit farbiger Metalplatte, so wird dein iPhone aus der Masse herausstechen. - Perfekter Schutz: Dank passgenauer Form und präziser Öffnungen für Sensoren, passt das Glas perfekt zum Kameraobjektiv. Schützt vor Verschmutzungen sowie Kratzern und kann Stößen widerstehen. - Farbiges Metall und Glas oder aus transparentem Acryl und Glas: Du wählst aus, welche Variante du auf deinem iPhone haben willst. Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt nicht den Blitz und andere Funktionen. - Einfache Installation: Diese Kameralinsenprotektoren für iPhone sind einfach und ohne Werkzeug zu installieren. Das selbstklebene StyleGlass hält zuverlässig seine Position.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Linsenschutz | | Produktfarbe | Silber, Transparent | | Material | Acryl, Glas, Metall | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro / 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayfolie |
| | |
| |