Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46133630 Herst.-Nr.: MQEA3ZM/A EAN/GTIN: 194253419761 |
| |
|
| | |
| Gefertigt aus demselben leistungsfähigen Elastomer wie das Ocean Armband, macht diese Verlängerung das 49 mm Ocean Armband um 50 mm länger – perfekt, damit du es über deinem Neoprenanzug tragen kannst.
Die Verlängerung kommt mit einer extra verstellbaren, korrosionsbeständigen Titanöse, in die du das überstehende Armband stecken kannst. Diese Verlängerung muss mit dem Ocean Armband in Regular verwendet werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | Technische Details | Produkthauptfarbe | Weiß | | Ursprungsland | China | Merkmale | Typ des Uhrenteils/Zubehörs | Uhrenarmband | | Markenkompatibilität | Apple | | Material | Fluor-Elastomer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,70* | € 35,74* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 32,85* | € 43,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,95* | € 43,75* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,40* | € 47,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,94* | € 51,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|