|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-101808657 Herst.-Nr.: TR0066 EAN/GTIN: 8716065515466 |
| |
|
|  |  |
 | Warum Sie sich für RJ45-Module von ACT entscheiden sollten:
ACT wurde gegründet, um Benutzern eine Marke für Kabel- und Netzwerkprodukte mit hoher Zuverlässigkeit und gleichbleibender Qualität zu bieten. ACT-Lösungen lassen sich nahtlos mit anderen Marken kombinieren.
Warum setzen immer mehr Unternehmen auf ACT? - Konstante Qualität garantiert - Umfassendes Angebot an Konnektivitätsprodukten - Erfüllt internationale Standards, um die Kompatibilität mit anderen A-Marken zu gewährleisten - Mehr als eine Million Konnektivitätsprodukte auf Lager
ACT SFP(+) RJ45-Module bieten: - Einfache Möglichkeit, neue Geräte in eine alte Umgebung zu migrieren - Wenn Kupferports knapp sind, können einfach zusätzliche Ports hinzugefügt werden - Kompatibilität, mehrere Codierungen verfügbar und auf Lager - Plug and Play
Die Vorteile von ACT SFP(+) RJ45-Modulen; - Standardisierung - ACT SFP-zu-Kupfer-Module können verwendet werden, um neue Geräte mit einer bestehenden Umgebung oder zurück zu verbinden und weiter - Fähigkeit, zusätzliche Kupferports hinzuzufügen Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch |  | Plug | Ja | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP+ |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 30 m |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |