Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Wacom CINTIQ PRO 27 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 596 x 335 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101778753
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTH271K0B-ST
EAN/GTIN:
     4949268623278
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Batteriefreier Stift
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort an Mini-DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Tablet Standfuß
Ja
Stifthalter
Ja
Anzahl der Stiftspitzen
10
Stromkabellänge
1 m
USB Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
8.4 A
Tablet
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auflösung
5080 lpi
Arbeitsbereich
596 x 335 mm
Tablet input typ
Stift
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
638 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
379 mm
Tablet-Gewicht
7200 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
26.9 Zoll
Seitenverhältnis
16:9
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildwinkel, vertikal
89 °
Bildwinkel, horizontal
178 °
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
10 ms
Pixel Abstand
0.15525 x 0.15525 mm
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Farbskala
98 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.318,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.499,59*
€ 4.164,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.471,64*
€ 4.131,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.381,41*
€ 4.023,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.332,31*
€ 3.965,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.318,20*
€ 3.948,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.