Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo WiFi 6 Repeater 5400 Wi-Fi-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo WiFi 6 Repeater 5400 Wi-Fi-Signalverstärker
Devolo WiFi 6 Repeater 5400 Wi-Fi-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101761567
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     08964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Repeater
WLAN Repeater
devolo wlan repeater
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.2 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Frequenzbereich
2400 - 5000 MHz
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
574,2402 Mbit/s
LED-Anzeigen
Signalstärke
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Antenne enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
140 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: wlan repeater
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 140,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.