Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
3M 7000033999 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101711041
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000033999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Scotch™ Präzisionsschere mit feinsten Qualitätsklingen aus Edelstahl für scharfe Kanten und eine lange Lebensdauer. Die weichen Komfortgriffe wurden für Rechts- und Linkshänder entwickelt. Großartig für den Alltag. Schraube zum Justieren der Spannung für optimierten Gebrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Klingenlänge
63 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Rot
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Handausrichtung
Beidhändig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.