Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream 24-Port SFP L2+ Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link JetStream 24-Port SFP L2+ Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream 24-Port SFP L2+ Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream 24-Port SFP L2+ Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
TP-Link JetStream 24-Port SFP L2+ Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots
Artikel-Nr.:
     1817-199559
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG3428XF
EAN/GTIN:
     4897098688229
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tp-link 24 port poe switch
10G-Uplink- Managed-Switch für volle Glasfaserkonnektivität
JetStream 24-Port SFP L2+ Managed Switch mit 4 10GE SFP+ Slots

Blitzschnelle 10G-Uplink-Verbindung
4× 10-Gbit/s-SFP+-Slots für Konnektivität mit hoher Bandbreite

Gigabit-Glasfaserverbindungen
20 × Gigabit-SFP-Ports und 4 × SFP/RJ45-Combo-Ports bieten flexible und zuverlässige Verbindungen

Zentralisiertes Cloud-Management
SDN-Lösungsintegration für ein hocheffizientes Netzwerk

Erweiterte L2+-Funktionen
Statisches Routing, IGMP-Snooping, 802.1Q VLAN und mehr

Vollständiger Glasfaser-Switch mit blitzschnellem 10G
Bauen und erweitern Sie Ihr blitzschnelles Netzwerk mit TP-Link TL-SG3428XF – einem vollständig verwalteten Switch mit 20 × Gigabit-SFP-Ports, 4 × Gigabit-SFP/RJ45-Combo-Ports und 4 × 10G-SFP+-Ports. Es ist ideal für jedes Unternehmensnetzwerk und erfüllt und übertrifft die Anforderungen an schnelle, zuverlässige und sichere Unternehmensnetzwerke.

Nahtlose Integration in Omada Cloud SDN
Die Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Router, und bietet ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management. Omada erstellt ein hochgradig skalierbares Netzwerk, das alles von einer einzigen Schnittstelle aus gesteuert wird. Es werden nahtlose drahtlose und kabelgebundene Verbindungen bereitgestellt, ideal für den Einsatz im Gastgewerbe, im Bildungswesen, im Einzelhandel, in Büros und mehr.

Problemlose Cloud- oder On-Premises-Controller

Multi-Site-Cloud- Management

Zero-Touch- Bereitstellung (ZTP)

Intelligente Überwachung

Zwei redundante Netzteile
Zwei Netzteile unterstützen sich gegenseitig und sind die ideale Wahl für eine zuverlässige Netzwerkarchitektur.

Erweiterte L3-Funktionen
Eine Fülle von L2+- und L3-Funktionen wird unterstützt, um den Aufbau eines hochgradig skalierbaren und robusten Netzwerks zu unterstützen, das eine zuverlässige und effiziente Lösung für Unternehmen, Universitäten und ISPs bietet.

Sichere Vernetzung
Unsere hochwertigen Sicherheitsfunktionen schützen vor einer Reihe von Netzwerkbedrohungen. Dazu gehören IP-MAC-Port-VID-Bindung, Portsicherheit, Sturmkontrolle und DHCP-Snooping. Eine integrierte Liste gängiger DoS-Angriffe erleichtert deren Abwehr. Die Zugriffssteuerungslisten (ACL, L2 bis L4) schränken den Zugriff auf sensible Netzwerkressourcen ein, indem sie Pakete basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse, IP-Adresse, TCP/UDP-Ports oder VLAN-ID verweigern. Der Benutzerzugriff auf das Netzwerk kann über die 802.1X-Authentifizierung gesteuert werden, um den Zugriff gemäß gültigen Benutzeranmeldeinformationen zu gewähren.

Funktionen auf Enterprise-Niveau
802.1Q VLAN, Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation Control Protocol und 802.3x Flow Control werden von der Reihe innovativer L2+-Funktionen unterstützt. Erweitertes IGMP-Snooping stellt sicher, dass der Switch Multicast-Streams intelligent an die entsprechenden Abonnenten weiterleitet und unnötigen Datenverkehr reduziert. IGMP-Drosselung und -Filterung schränken Abonnenten auf Portebene ein, um unbefugten Multicast-Zugriff zu verhindern. Statisches Routing segmentiert das Netzwerk, um den Datenverkehr effizient weiterzuleiten.

Erweiterte Servicequalität (QoS)
Sprach- und Videodatenverkehr werden basierend auf IP-Adresse, MAC-Adresse, TCP-Portnummer, UDP-Portnummer und mehr priorisiert. Mit QoS bleiben Sprach- und Videodienste auch in Situationen mit geringer Bandbreite reibungslos.

ISP-Funktionen
Internetdienstanbieter (ISPs) erhalten die Unterstützung, die sie benötigen, mit Funktionen wie sFlow, QinQ, L2PT, PPPoE-ID-Einfügung und IGMP-Authentifizierung. 802.3ah OAM und Device Link Detection Protocol (DLDP) bieten eine unkomplizierte Überwachung und Fehlerbehebung von Ethernet-Verbindungen im gesamten Netzwerk.

IPv6-Unterstützung
Eine enorme Vielfalt an IPv6-Funktionen garantiert, dass Ihr Netzwerk bereit für das Next Generation Network (NGN) ist, ohne dass Sie Ihre Hardware aufrüsten müssen. Nutzen Sie Funktionen zur Verbesserung Ihrer Netzwerkumgebung, darunter Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery und IPv6 Neighbor Discover.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Auto VLAN, Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
AAA, RADIUS, TACACS+
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618, RFC2925
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1/v2c/v3, SNTP
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
121.81 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (max.)
35.7 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Transferrate
95.23 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
48
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
336 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2970 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Routing Eingänge
512
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Active-Link-Erfassung
Ja
IPv4-Routen
48
IPv6-Routen
48
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl Faseranschlüsse
20
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 392,75*
€ 427,66*
2 Tage
9
pro Stück
€ 2,90*
ab € 390,41*
€ 427,66*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 393,35*
€ 427,77*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 398,02*
€ 432,94*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 404,59*
€ 439,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,66*
€ 508,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,75*
€ 467,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.