Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TWS-SEA-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TWS-SEA-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Grau
Gembird TWS-SEA-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Grau
Gembird TWS-SEA-GW Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101657087
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TWS-SEA-GW
EAN/GTIN:
     8716309122184
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gembird Headsets
Bluetooth TWS In-Ears Bis zu 3 Stunden Hördauer mit einer einzigen Ladung Der Akku in der Aufbewahrungstasche ermöglicht eine zusätzliche Hördauer von bis zu 9 Stunden Automatische Stummschaltung der Musik bei eingehenden Anrufen LED-Statusanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
32 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Basisstation
Farbe Basisstation
Grau
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
200 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Sound Drucklevel (max)
4 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
30 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
30 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3, 9 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.