Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Route Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Route Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß
TRIO Route Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß
TRIO Route Deckenbeleuchtung Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101622543
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62473107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchte ROUTE überzeugt durch das modern und elegant geschwungene Design. Richtig platziert, wird die Leuchte so zu einem echten Hingucker und wertet jeden Wohnbereich stilvoll auf. Die dreiflammige Deckenleuchte ROUTE gibt ein sanftes, warmweißes Licht ab und eignet sich ideal zur Ausleuchtung mittlerer Wohn- oder Schlafräume. Die Farbkombination aus Nickel matt und weiß trifft moderne Einrichtungskonzepte und lässt sich mühelos integrieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
5 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
450 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
605400LM511
ab € 75,75*
Ähnlich
TRIO Leuchten
606700S-632
ab € 85,11*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62055142
ab € 70,97*
Ähnlich
Reality Leuchten
512383
ab € 50,14*
Ähnlich
Reality Leuchten
512385
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.