Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Jimmy Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Jimmy Deckenbeleuchtung E27
TRIO Jimmy Deckenbeleuchtung E27
TRIO Jimmy Deckenbeleuchtung E27
TRIO Jimmy Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101622073
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R60121002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Sehr minimalistisch in Farbe und Form kommt die Deckenleuchte JIMMY daher. Was den Einrichtungsstil betrifft, ist diese Leuchte am besten in modernen, puristisch eingerichteten Räumlichkeiten aufgehoben. Sie passt aber auch nicht nur in loftähnliche Wohnungen, sondern auch in jede Küche bzw. jeden Ess-/Wohnbereich. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 31 cm. Der Lampenschirm ist aus Metall gefertigt und ist außen schwarz und innen Gold lackiert. Der harmonische Kontrast dieser beiden Farben macht den Reiz dieser sonst eher unauffälligen Leuchte aus. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
1095 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Gewicht
765 g
Durchmesser
310 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
15187D
ab € 41,03*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512376
ab € 29,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003D25G
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.