Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Francis Deckenbeleuchtung LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Francis Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO Francis Deckenbeleuchtung LED 40 W
TRIO Francis Deckenbeleuchtung LED 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101618390
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     671310131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Ein Highlight in jedem Wohnraum! Die Deckenleuchte FRANCIS schafft atmosphärische Lichteffekte. Mit dem modernen und außergewöhnlichen Design verleiht die Leuchte Ihrem Raum damit einen individuellen Charme der beeindruckt. Im Wohnzimmer, Flur oder über dem Esstisch, egal wo, FRANCIS sorgt überall für das gewisse etwas! Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Die Deckenleuchte hat eine Höhe von 19 cm und eine Breite von 54 cm. Dank der Farbgestaltung in Weiß matt, lässt sich die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
4650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
585 mm
Paketgewicht
3280 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1985 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62051107
ab € 64,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
625010105
ab € 114,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
621710107
ab € 162,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.