Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 85362 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 85362 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 85362 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101513514
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     85362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
301.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.