Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 628396000 Werkzeug- & Geradschleifer-Zubehör Fächerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 628396000 Werkzeug- & Geradschleifer-Zubehör Fächerschleifer
Metabo 628396000 Werkzeug- & Geradschleifer-Zubehör Fächerschleifer
Metabo 628396000 Werkzeug- & Geradschleifer-Zubehör Fächerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101497116
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628396000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fächerschleifer
Material
Aluminiumoxid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.