Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 86343 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 86343 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 86343 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101492212
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     86343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
591.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.