Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 86402 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 86402 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 86402 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101479002
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     86402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
17
Kupferindex
499.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.