Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Modena 857 Si Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Modena 857 Si Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Modena 857 Si Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Modena 857 Si Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Modena 857 Si Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Modena 857 Si Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Modena 857 Si Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Modena 857 Si Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101470347
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MODENA 857 SI
EAN/GTIN:
     4003482017302
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
335 mm
Slot-Breite
325 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.