Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84966 Flutlichtscheinwerfer Graphit 38,6 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84966 Flutlichtscheinwerfer Graphit 38,6 W LED
BEGA 84966 Flutlichtscheinwerfer Graphit 38,6 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101421609
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
2700 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Gesamtleistung
38.6 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Multi
Lichtleistung
2076 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,18*
€ 757,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,05*
€ 748,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,05*
€ 666,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.