Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 MAX U.3 6,4 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 7450 MAX U.3 6,4 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Micron 7450 MAX U.3 6,4 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101419415
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     649528925787
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.3
SSD Speicherkapazität
6400 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Zufälliges Lesen (4KB)
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
400000 IOPS
Lese-Latenzzeit
80 µs
Schreib-Latenzzeit
15 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.171,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,96*
€ 1.536,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,61*
€ 1.534,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,35*
€ 1.492,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,67*
€ 1.452,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,69*
€ 1.394,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.