Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec UC-03B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec UC-03B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec UC-03B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec UC-03B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec UC-03B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec UC-03B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec UC-03B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec UC-03B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101381571
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     UC-03B-OP
EAN/GTIN:
     753263078025
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Der schlanke ATX-Tower – Dass es möglich ist, einen hochmodernen und technisch ausgereiften ATX-Tower zu einem äußerst konkurrenzfähigen Preis anzubieten, beweist das neue UC-03B-OP Gehäuse von CHIEFTEC zweifelsfrei. Der Tower, der nicht mit Schnickschnack und unangebrachten Features überladen ist, setzt einen neuen Akzent im ATX-Tower, ohne wuchtig zu wirken. Im Inneren bietet das Chassis ausreichend Platz für ein ATX-Board der neuesten Generation und ein Standard-Netzteil vom Typ PS II. Das Kühlkonzept ist durchdacht und kann wahlweise mit zwei 60-mm- und/oder 120-mm-Lüftern bestückt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3870 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Karbonstahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
6
Geeignet für
Gaming
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
120 mm
Max Grafikkarten-Länge
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
443 mm
Höhe
373 mm
Gewicht
3150 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
60 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, Speicherstick (MS), SD
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.