Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife Care Q6 Fernabtastthermometer Grün, Weiß Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife Care Q6 Fernabtastthermometer Grün, Weiß Stirn Tasten
TrueLife Care Q6 Fernabtastthermometer Grün, Weiß Stirn Tasten
TrueLife Care Q6 Fernabtastthermometer Grün, Weiß Stirn Tasten
TrueLife Care Q6 Fernabtastthermometer Grün, Weiß Stirn Tasten
TrueLife Care Q6 Fernabtastthermometer Grün, Weiß Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101372421
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLCQ6
EAN/GTIN:
     8594175356892
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
84 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriestandsanzeige
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Grün, Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Stirn
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C, °F
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.1 °C
Körpertemperaturmessbereich
34 - 43 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 100 °C
Minmaler Messabstand
1 cm
Maximaler Messabstand
3 cm
Genauigkeit
1 °C
Messzeit
1 s
Speicherkapazität
10 Eintragungen
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Hochtemperatur-Alarmeinstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.